※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22355.0204 ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380130 22355.0204 ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380130

ネジ山クランプ式ロックピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ピン部:鋼材、グリップ:樹脂 注文コード29380130 品番22355.0204
参考基準価格(税別)¥21,675 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など25種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。

用途
ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
トラスコ品番363-0260 材質ピン部:鋼材、グリップ:樹脂 首下長(mm)36 せん断強度(KN)20.6 ねじサイズM10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。
※ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。
※グリップの最大締付トルクは5Nmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする