※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リリースプッシュマウントタイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 29380507 品番 RR18RWPM4.8-V0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。

用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番362-9088 材質66ナイロン 長さ(mm)109 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.2 全長(mm)109 結束径(Φmm)1.0〜2.0 引張強度(N)100 適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP 取付板厚(mm)最大:0.5〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)4.8〜5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする