※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC721PM7-PA11-W インシュロック ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 29380516 HC721PM7-PA11-W インシュロック ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 29380516

インシュロック ホルダークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード29380516 品番HC721PM7-PA11-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。
片手でロック可能なため、作業性に優れます。
耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。

用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。 トラスコ品番362-9090 材質11ナイロン 幅(mm)22.4 全長(mm)55 最大取付パネル厚(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.0 - 7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする