※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1130RNCW3062 サビないマグネットシリコン マグエバー 29380638 1130RNCW3062 サビないマグネットシリコン マグエバー 29380638 1130RNCW3062 サビないマグネットシリコン マグエバー 29380638

サビないマグネットシリコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂 注文コード29380638 品番1130RNCW3062
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。

用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 トラスコ品番369-8515 材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂 厚さ(mm)8 グレー ねじM3・段穴 吸着力(N)39.2 外径(Φmm)30 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン被膜のため、表面が傷つきますと、非常に破れやすくなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする