曜日別特売
1145RNCP3192 サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー 29380656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1145RNCP3192 サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー 29380656
1145RNCP3192 サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー 29380656
1145RNCP3192 サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー 29380656
1145RNCP3192 サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー 29380656
1145RNCP3192 サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー 29380656
1145RNCP3192 サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット マグエバー 29380656

サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29380656品番1145RNCP3192
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き

用途
強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
トラスコ品番369-8539材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
※こちらの商品番号はABSワシャー付きのタイプです。同商品の別付属品タイプのものとお間違いないように選択ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする