※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEA-6C 非接触型充電標示器 中部精機 29380848 DEA-6C 非接触型充電標示器 中部精機 29380848 DEA-6C 非接触型充電標示器 中部精機 29380848 DEA-6C 非接触型充電標示器 中部精機 29380848 DEA-6C 非接触型充電標示器 中部精機 29380848

非接触型充電標示器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29380848 品番DEA-6C
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。
高圧充電状態を離れた位置で検出できます。
充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。
音量は4段階に切り替え可能です。
「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色)
最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。

用途キュービクルの安全作業のために。 トラスコ品番385-9191 幅(mm)69 高さ(mm)28 奥行(mm)115 電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 交流電圧(V)AC6600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする