※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y-LL003 ラッシング武蔵 J型 結一産業 29380900 Y-LL003 ラッシング武蔵 J型 結一産業 29380900 Y-LL003 ラッシング武蔵 J型 結一産業 29380900 Y-LL003 ラッシング武蔵 J型 結一産業 29380900 Y-LL003 ラッシング武蔵 J型 結一産業 29380900

ラッシング武蔵 J型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29380900 品番 Y-LL003
参考基準価格(税別)¥10,310 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。
どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。
複数必要だったベルトが1種類で済みます。

用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。 付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート トラスコ品番369-8182 材質ポリエステル 形状(両端)J型 ブルー ベルト幅(mm)50 ベルト長さ巻取側(m)7 最大使用荷重(t)0.6 ベルト長さ固定側(m)1/0.7 ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする