※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ONE STROKE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29380927 品番35080
参考基準価格(税別)¥17,734 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

5層構造で微細な粉末ゴミまでひと掃きで掃き取るほうきです。
チリトリには導電素材を採用し、チリ、ホコリの付着を排除します。
平らな床だけでなく、カーペットにも使用可能です。

用途平らな床の清掃に。 トラスコ品番368-4279 材質本体:ポリプロピレン、パイプ:アルミ 幅(mm)220 高さ(mm)867 奥行(mm)33 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする