※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートワゴンFit W100

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29381356 品番 013787
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

幅10.5cmのスキマが大容量収納庫になるワゴンです。
下段に2Lペットボトルであれば4本も入る収納力です。
奥行45cmは食器棚横に最適です。
よく使う調味料などを最上段まで収納できるオープンタイプ。
オープンタイプです。
側板の板が目隠し代わりになります。
コロ付きで出し入れ簡単です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
様々なシーンでスペースを有効活用できます。
工具不要で組み立て簡単です。

用途わずかな隙間の小物収納庫に。 トラスコ品番368-7409 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 段数3段 耐荷重(kg/段)6、上:4、下:10 外寸法・高さ(mm)762 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)550 均等耐荷重(kg/台)20 外寸法・間口(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする