※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
29381365
品番
013794
参考基準価格(税別)¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
幅10.5cmのスキマが大容量収納庫になるワゴンです。
下段に2Lペットボトルであれば4本も入る収納力です。
奥行45cmは食器棚横に最適です。
よく使う調味料などを最上段まで収納できるオープンタイプ。
オープンタイプです。
側板の板が目隠し代わりになります。
コロ付きで出し入れ簡単です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
様々なシーンでスペースを有効活用できます。
工具不要で組み立て簡単です。