※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートワゴンFit WT55

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29381374 品番013244
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅12.5cmのスキマが大容量収納庫になるワゴンです。
下段に2Lペットボトルであれば5本も入る収納力です。
奥行55cmは冷蔵庫やシンク横に最適です。
木天板が木目調なので温かみがありお部屋に馴染みます。
木天板4段タイプです。
側板の板が目隠し代わりになります。
コロ付きで出し入れ簡単です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
様々なシーンでスペースを有効活用できます。
工具不要で組み立て簡単です。

用途わずかな隙間を小物収納庫に! トラスコ品番368-7404 材質(ポリプロピレン(PP))、天板:木製 ホワイト 高さ(mm)853 奥行(mm)125 間口(mm)550 段数4段 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)4、上棚:3、下棚:10 最大積載量(kg/台)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする