※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013305 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381399 013305 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381399 013305 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381399 013305 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381399 013305 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381399 013305 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381399

スマートワゴン(ランドリー/サニタリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ポリプロピレン(PP) 注文コード29381399 品番013305
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

どこにでもあるわずかなデッドスペースにスッキリ収納できます。
お手入れのしやすいポリプロピレン製です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
工具不要で組み立て簡単です。

用途わずかな隙間の小物収納庫に。 トラスコ品番368-8894 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 段数3段 耐荷重(kg/段)6、上:4、下:10 外寸法・高さ(mm)662 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)550 均等耐荷重(kg/台)20 外寸法・間口(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする