※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートワゴンFit W350

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29381417 品番014531
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

開口部の広いスタイリッシュなオープンタイプワゴンです。
キッチンやリビング、寝室からランドリーまわりなど便利に使えるワゴンです。
柱が中心なので両サイドから出し入れしやすい収納ワゴンです。
キャスター付きで場所を選ばずお掃除もラクラクです。
4段オープンタイプです。
清潔感のあるホワイトカラーです。
工具不要で組み立て簡単です。

用途わずかな隙間を小物収納庫に! トラスコ品番368-7413 材質(ポリプロピレン(PP)) ホワイト 高さ(mm)936 奥行(mm)391 間口(mm)357 段数4段 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)4、上棚:2、下棚:8 最大積載量(kg/台)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする