※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大一産業
大一産業の 防除機・噴霧器
大一産業の 動力式噴霧器
大一産業の 電気式噴霧器
ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1台)
注文コード
29381487
品番
27200359
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります。
用途
ACアダプター
トラスコ品番
388-0171
種類
充電器
電源(V)
100
連続使用時間(分)
30
噴射能力(mL/min)
70
消費電力(VA)
129