※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグエバー
マグエバーの 研究関連用品・実験用必需品
マグエバーの 実験研究用素材
マグエバーの 実験研究用ネオジム磁石
超強力キャップマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29381530
品番
13NCC30L1327
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3〜4倍アップしています。
トラスコ品番
369-0780
材質
磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材
長さ(mm)
30
幅(mm)
15
厚さ(mm)
6、ヨーク:1
ねじ
M4・皿穴
吸着力(N)
100
適合ねじ
M4
ねじ穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キャップ(鉄材)が吸着するため、吸着面にキズがつく場合があります。
※吸着面に保護フィルムを貼り付ける事で軽減できます。