※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 蛍光灯
コイズミ(小泉成器)の LED蛍光灯
住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
注文コード
29381600
品番
AD1161W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低温でも瞬時点灯します。
用途
住宅・店舗用照明
トラスコ品番
390-6979
セット内容
LEDランプGX53 1個
幅(mm)
120
色
ファインホワイト
取付
電気工事
高さ(mm)
106
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.4
明るさ(Lm)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応