※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 蛍光灯
コイズミ(小泉成器)の LED蛍光灯
住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29381609
品番
AD1161W35
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
低温でも瞬時点灯します。
用途
住宅・店舗用照明
トラスコ品番
390-6861
セット内容
LEDランプGX53 1個
幅(mm)
120
色
ファインホワイト
取付
電気工事
高さ(mm)
106
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
明るさ(Lm)
670
RoHS指令(10物質対応)
対応