※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工業
日研工業の 標示スタンド・立札
日研工業の メッセージスタンド
ロングスタンド クリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29381627
品番
1111476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロアに置いて高い位置での表示ができるスタンドです。
用途
各種標示物の掲示に。
トラスコ品番
382-8793
セット内容
本体
材質
スチール/ポリカーボネート
色
メッキ
高さ(mm)
1350〜2300
奥行(mm)
280
間口(mm)
400
適合板厚(mm)
表示:0〜6
寸法(縦×横)(mm)
適合看板:1300〜2000×400
表示内容
紙・布など
注意
※転倒の恐れがあるため、床面がフラットではない場所で使用しないでください。