※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイモ
ダイモの オフィス機器
ダイモの ラベルプリンタ
ダイモの ラベルプリンタ本体
Mー1011 テープライター アルミテープ専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29381758
品番
DM1011
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
エンボス式ラベルライター、DYMOのアルミテープ専用テープライターです。
アルミ製の頑丈なラベルテープに使用します。
英数字、記号に対応します。
用途
屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。
付属品
12mmテープ2巻、ホールパンチ装置
仕様
文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2〜9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm)
トラスコ品番
390-5283
材質
本体:アルミダイカスト
幅(mm)
95
高さ(mm)
90
奥行(mm)
292
出荷単位
1台
本体サイズ(mm)
横95mm×奥行320mm×高さ90mm
適合テープ幅(mm)
12
箱寸法(mm)
125mm×320mm×135mm プラスチックケース