※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイモ
ダイモの オフィス機器
ダイモの ラベルプリンタ
ダイモの ラベルプリンタサプライ関連品
Mー1011用 アルミテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
29381776
品番
DM31000
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DYMO用アルミ製ラベルテープです。
別売りのDM1011で文字を打刻します。
熱やサビ、圧力にも強い仕様です。
用途
工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。
トラスコ品番
390-5285
材質
本体:アルミニウム
幅(mm)
13
サイズ
奥行13mm×直径42mm/30g
高さ(mm)
50
タイプ
のり無し
奥行(mm)
50
テープ幅(mm)
12
出荷単位
1巻
テープ長さ(m)
4.88
適合テープ幅(mm)
12
箱寸法(mm)
横140mm×奥行52mm×高さ52mm/280g(箱が付属するのは1色/10巻発注時に限る)
素材
アルミニュウム テープ幅9mm×長さ3m