※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J102AYG1 ロングカフ革手袋 SNT 29381794 J102AYG1 ロングカフ革手袋 SNT 29381794 J102AYG1 ロングカフ革手袋 SNT 29381794 J102AYG1 ロングカフ革手袋 SNT 29381794

ロングカフ革手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29381794 品番 J102AYG1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。
ロングカフにより手首まで保護できます。
親指付け根を牛表革で補強しています。
火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。

用途溶接、土木建築、玉掛などに。 トラスコ品番434-5020 材質牛床革 厚さ(mm)20 サイズフリー 全長(cm)27 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24 縫い形式内縫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする