※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J406A1 長革手袋 SNT 29381819 J406A1 長革手袋 SNT 29381819 J406A1 長革手袋 SNT 29381819 J406A1 長革手袋 SNT 29381819 J406A1 長革手袋 SNT 29381819 J406A1 長革手袋 SNT 29381819

長革手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29381819 品番 J406A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。
ロングカフにより手首まで保護できます。
親指付け根を牛表革で補強しています。
火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。
ハードワークに耐える強靭な縫製です。

用途溶接全般用。 トラスコ品番420-7234 材質牛床革 厚さ(mm)16 タイプ内縫い 全長(cm)33 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)26 縫い形式内縫い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする