J205DPAL 蜂TEC SNT 29381837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J205DPAL 蜂TEC SNT 29381837
J205DPAL 蜂TEC SNT 29381837
J205DPAL 蜂TEC SNT 29381837
J205DPAL 蜂TEC SNT 29381837
J205DPAL 蜂TEC SNT 29381837
J205DPAL 蜂TEC SNT 29381837

蜂TEC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード29381837品番J205DPAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。
アテを付け強度は抜群です。
カフも2cm長く手首まで保護します。
あらゆるハードワークに使用できます。

用途
溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
あらゆるハードワークに。
トラスコ品番420-7226材質水牛表革厚さ(mm)20サイズL質量(g)139全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)24袖口仕様マジック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

水牛皮を使用していることで、革手のかなでも厚さがありとげの有る植物を処理するときに重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする