※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J219M 背抜き・蜂TEC SNT 29381855 J219M 背抜き・蜂TEC SNT 29381855 J219M 背抜き・蜂TEC SNT 29381855 J219M 背抜き・蜂TEC SNT 29381855 J219M 背抜き・蜂TEC SNT 29381855

背抜き・蜂TEC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29381855 品番 J219M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
背抜きにより通気性、伸縮性に優れ、掌は一枚革により作業性高く、指先まで革で保護します。
蜂TECHの兄弟モデルです。
蜂TECHの兄弟モデルです。

用途土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。 トラスコ品番420-7233 材質水牛表側 厚さ(mm)15 サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする