※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードロック
ガードロックの ねじ
ガードロックの いたずら防止ねじ
外せんボルト錠付きローレットボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29381925
品番
No.750-16-M5-12-16534
参考基準価格(税別)
¥7,856
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ロック機構が付いたローレットボルトです。
鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途
配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。
トラスコ品番
387-1913
材質
ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理
ねじ径
d×L:M5×12
頭部径(Φmm)
外径16
頭部長(mm)
28
注意
※鍵は別売です。
※この商品のキーコードは16534です。