※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードロック
ガードロックの ねじ
ガードロックの いたずら防止ねじ
外せんナット錠付六角ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29381977
品番
No.750N-21H-W1/2-16534
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロック機構が付いた六角ナットです。
鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途
配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。
トラスコ品番
387-1934
材質
ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理
ねじ径
W1/2
頭部径(Φmm)
外径21
有効深さ(mm)
20
頭部長(mm)
50
注意
※鍵は別売です。
※この商品のキーコードは16534です。