※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工業
日研工業の 標示スタンド・立札
日研工業の メッセージスタンド
マグネットPOP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29382056
品番
1121709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
大型POPやイベント告知ポスターを掲示し売り場の活性化や統一感を出します。
用途
各種掲示物の表示や販促POP表示。
トラスコ品番
381-9721
材質
スチール、マグネット、PC
色
アイボリー
高さ(mm)
425
奥行(mm)
49
間口(mm)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
推奨表示:300×425まで
適合板厚(mm)
表示:1
取付け方法
クリップ
ベース
タイプ:マグネット