※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突っぱり強力伸縮棚

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)630〜930 注文コード29382108 品番KB-63B
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)30〜13 幅(mm)630〜930 トラスコ品番380-5009 材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ マットブラック 高さ(mm)33 奥行(mm)235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89568683
2024-12-20
用途:
洗濯機の上に設置
サービス業

取り付ける時も後で棒を回してつっぱれるので、とても楽で、強度もありとても良い。

対象商品:
89568692
2021-11-22
用途:
クローゼットの中用

クローゼットに無駄な空間があり、その空間をうまく活用したくてこちらを購入しました。取り付けが簡単なうえ、しっかりと突っ張ってくれます。上には洋服を乗せています。クローゼット内がすっきりと片付きました。

対象商品:
89568692
2022-03-01
用途:
トイレ内の棚として
自動車・二輪車・自転車関連業

設置しやすくて、棚の幅もちょうど良いです。壁も傷付かないしこれは良い

1人が参考にしています
対象商品:
89568692
2021-10-01
用途:
棚の無いところへの棚づくり
有限会社アスコ通信特機 様

かなり強力に止まってくれます。
もう少し幅の広いものがあれば良いのですが。

対象商品:
89568683
2020-10-24
用途:
トイレの収納棚
サービス業

ガタガタしないし強度も◎
取り付けも簡単でした。買ってよかった!

対象商品:
89568683
2020-10-06
用途:
トイレの収納増量
自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーは嵩張るので上部に棚として増設しました。
強度は全く問題無し。

対象商品:
89568683
2021-03-16
用途:
キッチンの隙間に
飲食業

お値段以上にしっかりしています。良い買い物をしました。

対象商品:
89568683
2020-10-30
用途:
トイレ整理用
建設業・工事業

値段相応にしっかりしていて良いと思う。カラーバリエーションがあればいいなと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする