※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オキサイダースプレー300ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29382117 品番OXIDERSPRAY2
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

これ1本で多用途、気になる菌・ウイルス・悪臭を素早く除去します。
キッチン・風呂場などの水回りや、居室、玄関などの菌・ウイルス・悪臭の気になるところに素早く効果を発揮します。
使用済みおむつや生ゴミ等ニオイの気になるところにスプレー、ご家庭をはじめ、介護施設・保育園などでもご活用いただけます。
添加剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。
(常温暗所で約3年)

用途生ゴミ・トイレ臭・お風呂場のヌメリなどに トラスコ品番401-5767 材質亜塩素酸Na溶液、濃度調整剤、添加剤 容量(mL)300 タイプスプレー 使用の目安粉剤投入後の使用期間は約6ヶ月間。約1,000回噴射可能。
注意
※全ての菌・ウイルス・カビ・臭気に対する効果ではありません。
※使用空間の環境状態により、効果は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする