※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADESSO
ADESSOの 時計
ADESSOの 掛け時計
ADESSOの 丸型掛け時計
竹のフォトフレームクロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29382126
品番
TP-606
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お気に入りの写真を飾れる電波時計です
トラスコ品番
391-0006
幅(mm)
190
高さ(mm)
200
奥行(mm)
20
電源(V)
単4×2個
電源
単4×2個
電池寿命
約1年