※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REVIVAドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29382160 品番REVDD12C-JP
参考基準価格(税別)¥16,622 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。
クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。

付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1 トラスコ品番423-0482 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜550 本体寸法(mm)185×55×210 最大締付トルク(N・m)26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 クラッチ数(段)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする