※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PGYTECH
PGYTECHの カメラ・ビデオカメラ
PGYTECHの ドローン
PGYTECHの ドローン関連品
ドローン用 ランディングパッド プロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29382266
品番
P-GM-143
参考基準価格(税別)
¥5,004
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
防水加工済・強い耐久性を備えています。
状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番
423-2274
セット内容
ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4
材質
PU
幅(mm)
500
高さ(mm)
3
奥行(mm)
500
折りたたみ寸法(mm)
250×170×25