※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード29382397 品番LTG1004-26
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,687
販売価格(税別)
6,988

明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。

付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチ 仕様TEIJIN製ランプシェード素材 トラスコ品番428-2845 材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード 幅(mm)59 高さ(mm)115 奥行(mm)55 保護等級IPX7 充電時間3 光源色 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)1030 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)49 充電可能本数1本 落下衝撃(m)1 最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH) 照射角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする