※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTG1002 LEDハンディフラッシュライト・単3形2本 ライティンゲイル 29382406 LTG1002 LEDハンディフラッシュライト・単3形2本 ライティンゲイル 29382406 LTG1002 LEDハンディフラッシュライト・単3形2本 ライティンゲイル 29382406 LTG1002 LEDハンディフラッシュライト・単3形2本 ライティンゲイル 29382406 LTG1002 LEDハンディフラッシュライト・単3形2本 ライティンゲイル 29382406

LEDハンディフラッシュライト・単3形2本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード29382406 品番LTG1002
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

明るさ最大280ルーメンです。
ハンドストラップが付属しています。
繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。
スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。

用途
キャンプ・レジャーに。
室内灯に。
防災用・暗所での作業灯に。
倉庫の常備品に。
付属品ハンドストラップ トラスコ品番428-2842 セット内容LEDハンディフラッシュライト-オリジン2- 材質硬質アルマイト加工アルミニウム 全長(mm)148 外径(Φmm)26 充電時間4時間 光源色 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)280 照射距離(m)152 充電可能本数2本 落下衝撃(m)1 最大点灯時間9(HIGH) 20(LOW)
注意
※初回仕様時には充電をしてからご使用ください。
※光源を直接目視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする