※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 図工/美術/画材/書道
トンボ鉛筆の 色鉛筆
マーキングホルダー替芯 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6本)
注文コード
29382424
品番
C-10DM03
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
マーキングホルダー用の替芯です。
用途
陶器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
トラスコ品番
432-5013
材質
芯:ワックス・タルク・顔料
全長(mm)
101
タイプ
ホルダー用マーキング芯
芯径(mm)
4.4
芯色
黄