曜日別特売
QS-S クイックシェルター(非防炎) 三田 29382580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシェルター(非防炎)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)2400×1600×1600
内容量1個注文コード29382580品番QS-S
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880

サッと出して設営できるポップアップテントです。
軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。
ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。
天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。
咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。
アルコール除菌も可能です。

トラスコ品番448-4655寸法(mm)2400×1600×1600ブルー材質(フレーム)スチール組立方法ポップアップ式材質(天幕)170Tポリエステル(QS-S)適合用途避難所、感染対策収容人数1~2人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする