※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシェルター(非防炎)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29382598 品番 QS-L
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サッと出して設営できるポップアップテントです。
軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。
ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。
天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。
咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。
アルコール除菌も可能です。

トラスコ品番448-4654 寸法(mm)2400×2400×1800 ブルー 材質(フレーム)スチール 組立方法ポップアップ式 材質(天幕)170Tポリエステル(QS-S) 適合用途避難所、感染対策

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする