曜日別特売
LH-4022P 連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21 29382616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH-4022P 連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21 29382616
LH-4022P 連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21 29382616
LH-4022P 連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21 29382616

連結ベルト リンクホルダー 2本入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番448-4734
内容量1セット(2本)注文コード29382616品番LH-4022P
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。
ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。
耐震度6強の社内試験をクリアしています。

トラスコ品番448-4734材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト長さ(mm)1200本体寸法(mm)幅32×長さ1400×厚さ22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする