※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADドレンカッタードレンマルチくん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29382668 品番775JPN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ドレンパイプが最大65Aまで切れます。
塩ビパイプも切断可能です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
最大VP75の塩ビパイプの切断が可能

用途
断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。
その他VP、HIVP、の切断も可能です。
トラスコ品番466-2419 全長(mm)320 切断可能肉厚(mm)10 適合替刃SO99009 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(inch[mm])50〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする