1-229-2020 役員用チェア EX200シリーズ 内田洋行 29382686 1-229-2020 役員用チェア EX200シリーズ 内田洋行 29382686

役員用チェア EX200シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 材質クロス 注文コード29382686 品番1-229-2020
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は色・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ヒップチルトリクライニング
座の前縁部は固定したまま、座の後部と背が同時に傾斜するヒップチルトリクライニング。
そのため、リクライニング(傾斜)の際に起こる大腿部への圧迫を軽減し、さらに衣服のめくり上がりが少なく快適な座り心地を可能にしました。
モールドウレタン
背と座は、疲れにくい適度な硬さのモールドウレタンを採用。さらに3次曲面を生かした背座のフォルムにより、快適な一体感が得られます。また、芯材にパイプを使用し、よりソフトな座り心地を実現します。
ガススプリングのメンテナンス
ガススプリング(背座傾斜用)のパーツをユニット化することで、リサイクル時の分別やメンテナンスを容易にしました。
リクライニング強度調整
リクライニング・フリーの時のリクライニングの強さは、体重・好みに応じて強度調整ができます。
ガス式上下調整機構
座面右下のレバー操作ひとつで、簡単に座面の高さを調整できるガススプリング式上下調整機構を採用。(上下範囲90mm)

全高(mm)890〜975 本体質量(kg)23 用途【仕様:ヒップチルトリクライニング、モールドウレタン、ガススプリングのメンテナンス、リクライニング強度調整、ガス式上下調整機構】 材質クロス 質量(kg)23 キャスターナイロンキャスター 肘掛あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×615×890〜975 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする