5-346-8600 パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_メッシュバック 内田洋行 29386107 5-346-8600 パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_メッシュバック 内田洋行 29386107

パルスチェア(PulseCHAIR)/PA2_メッシュバック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛アジャスタブル肘 色(フレーム)ブラック 色(座面)ブラック 注文コード29386107 品番5-346-8600
参考基準価格(税別)¥223,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は肘掛・色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

快適かつ安定したリクライニングを実現する
リアルシンクロ(R)リクライニング
リクライニング時の身体の動きに着目すると、足の裏にある拇指球で床を押した力が骨盤を介して、背もたれに伝わっていることがわかります。
この力をスムーズに伝達し、腹筋や背筋、大腿に負担をかけず、スムーズなリクライニングを実現でるように、腰が屈折する部分である大転子にリクライニングの屈折点を設計しました。リクライニング中は背もたれの反力が一定に感じられ、軽い体重移動で自在にリクライニング角度をコントロールできます。
身体と背座とのズレも抑え、快適な着座姿勢をサポートします。

色(フレーム)ブラック 全高(mm)970 本体質量(kg)28.1 肘掛アジャスタブル肘 用途【仕様:リクライニング機構、ロングストローク上下、座奥調整機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘、ヘッドレスト】 材質ウレタンレザー 質量(kg)28.1 キャスターナイロンキャスター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×605×970 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする