曜日別特売
TCU0604C-1-28-X6 ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMC 29386865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1袋(1個)注文コード29386865品番TCU0604C-1-28-X6
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最大長(mm)1090.4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル長(mm)168
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29387057
2017-01-18
用途: ダスト除去
製造業

SMC製なので,安心して使っています。1本単位のバラ売りが有ると購入しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする