ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) - SMC
(1件のレビュー)

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)内容量1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29386883TCU0604C-1-3-X6295.418
1,180
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
29386996TCU0604C-1-4-X6327.224
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
29387102TCU0604C-1-5-X635930
1,230
999
1,099(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387215TCU0604C-1-6-X6390.836
1,250
1,098
1,208(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387321TCU0604C-1-7-X6422.642
1,270
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
29387434TCU0604C-1-8-X6454.448
1,280
1,098
1,208(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387547TCU0604C-1-9-X6486.254
1,300
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386682TCU0604C-1-10-X651860
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
29386691TCU0604C-1-11-X6549.866
1,320
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386707TCU0604C-1-12-X6581.672
1,350
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386716TCU0604C-1-13-X6613.478
1,370
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386725TCU0604C-1-14-X6645.284
1,380
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386734TCU0604C-1-15-X667790
1,400
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29386743TCU0604C-1-16-X6708.896
1,420
1,298
1,428(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386752TCU0604C-1-17-X6740.6102
1,450
1,298
1,428(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386761TCU0604C-1-18-X6772.4108
1,470
1,298
1,428(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386777TCU0604C-1-19-X6804.2114
1,490
1,298
1,428(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386786TCU0604C-1-20-X6836120
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
29386795TCU0604C-1-21-X6867.8126
1,520
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386804TCU0604C-1-22-X6899.6132
1,540
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386813TCU0604C-1-23-X6931.4138
1,570
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386822TCU0604C-1-24-X6963.2144
1,590
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386831TCU0604C-1-25-X6995150
1,590
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386847TCU0604C-1-26-X61026.8156
1,600
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386856TCU0604C-1-27-X61058.6162
1,620
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386865TCU0604C-1-28-X61090.4168
1,640
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386874TCU0604C-1-29-X61122.2174
1,670
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386892TCU0604C-1-30-X61154180
1,690
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386901TCU0604C-1-31-X61185.8186
1,710
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386917TCU0604C-1-32-X61217.6192
1,720
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386926TCU0604C-1-33-X61249.4198
1,740
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386935TCU0604C-1-34-X61281.2204
1,760
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386944TCU0604C-1-35-X61313210
1,790
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386953TCU0604C-1-36-X61344.8216
1,810
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386962TCU0604C-1-37-X61376.6222
1,820
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386971TCU0604C-1-38-X61408.4228
1,840
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
29386987TCU0604C-1-39-X61440.2234
1,860
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387005TCU0604C-1-40-X61472240
1,860
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387014TCU0604C-1-41-X61503.8246
1,890
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387023TCU0604C-1-42-X61535.6252
1,910
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387032TCU0604C-1-43-X61567.4258
1,930
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387041TCU0604C-1-44-X61599.2264
1,940
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387057TCU0604C-1-45-X61631270
1,960
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387066TCU0604C-1-46-X61662.8276
1,980
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387075TCU0604C-1-47-X61694.6282
2,010
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387084TCU0604C-1-48-X61726.4288
2,030
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387093TCU0604C-1-49-X61758.2294
2,040
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387111TCU0604C-1-50-X61790300
2,060
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387127TCU0604C-1-51-X61821.8306
2,080
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
29387136TCU0604C-1-52-X61853.6312
2,110
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29387057
2017-01-18
用途: ダスト除去
製造業

SMC製なので,安心して使っています。1本単位のバラ売りが有ると購入しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする