※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 29414576 品番 TCU1208B-1-18-X6
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最大長(mm)1280 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) コイル長(mm)216
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする