SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
3.18
長さ(m)
2
注文コード
29423983
品番
TIL01-2S
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・長さ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
チューブ内径(inch)
0.086
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
Super PFA
外径(Φmm)
3.18
チューブ外径(inch)
1/8
色
半透明(素材色)
長さ(m)
2
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200