曜日別特売
TISA05W-20 ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC 29424604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29424604品番TISA05W-20
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。

内径(Φmm)3.48チューブ外径(inch)3/16外径(Φmm)4.76長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3(20℃)材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
1が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1が参考にしています
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする