曜日別特売
TIUB01Y1-20 ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMC 29425523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ (TIUB~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ソリッドイエロー(不透明)注文コード29425523品番TIUB01Y1-20
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・一般空気圧配管用。
・柔軟。

内径(Φmm)2使用流体空気、水材質ポリウレタンチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18ソリッドイエロー(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29425767
2016-05-03
用途: 浄水器

メーカーの通販サイトがなくなって困っていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする