TPS0604B-20 ソフトポリオレフィンチューブ (TPS〜) SMC 29427264

ソフトポリオレフィンチューブ (TPS〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29427264 品番 TPS0604B-20
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20〜80℃、水の場合5〜80℃

内径(Φmm)4 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)6 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
注意
※ポリオレフィン系樹脂は、鉱油系の油に対して耐久性が劣るため、一般空気圧機器の配管には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする