※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29427745
品番
TRBU0604B-20
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
黒
長さ(m)
20
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
使用流体
空気、水