※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29427921 品番 TRBU0805R-20
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa

内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 長さ(m)20 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする